En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTCT. 4POL AC3: 4KW, 230V 50HZ - 3RT25161AN60

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT. 4POL AC3: 4KW, 230V 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 200...220 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621073224

Réf. Sonepar

00080000540

Réf. Fournisseur

3RT25161AN60

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...220 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

contacteur de puissance, AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 4 pôles, AC 200 V, 50 Hz / 200-220 V, 60 Hz, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry