Siemens Industry - CONTCT.4POL, AC3: 7,5KW, 400V 50HZ - 3RT25181AV00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.4POL, AC3: 7,5KW, 400V 50HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A

  • adapté à un montage sur rail - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621095974

Réf. Sonepar

00080002600

Réf. Fournisseur

3RT25181AV00

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

contacteur de puissance, AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 4 pôles, 400 V AC, 50/60 Hz, contacts principaux : 2 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry