Siemens Industry - CONTCT.,AC3:15KW1NO+1NF 110V50HZ120V60HZ - 3RT20272AK601AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 15 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...120 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209974807
Réf. Sonepar
00080035563
Réf. Fournisseur
3RT20272AK601AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
50 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
15 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...120 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
32 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
11 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
14.71 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


