Siemens Industry - CONTCT.,AC3:3KW 1NF DC24V - 3RT20152BB421AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 7 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621011172
Réf. Sonepar
00080101117
Réf. Fournisseur
3RT20152BB421AA0
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
7 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
3 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.2065 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


