Siemens Industry - CONTCT.,AC3:3KW 1NO AC208V, 50/60 HZ - 3RT20151AM21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...208 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 208...208 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621063379
Réf. Sonepar
00080098905
Réf. Fournisseur
3RT20151AM21
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
208...208 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
3 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
208...208 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
7 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
6.5 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.2065 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3


