Siemens Industry - CONTCT.,AC3:3KW/400V 1NO CA600V 60HZ - 3RT20151AT61

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 18 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 7 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621012506

Réf. Sonepar

00080035542

Réf. Fournisseur

3RT20151AT61

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

18 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...600 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

7 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

3 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.206 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 7 A, 3kW / 400 V, 3 pôles, AC 600 V, 60 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO, borne à vis, taille : S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry