Siemens Industry - CONTCT.,AC3:4KW 1NO DC12V - 3RT20162BA41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V - 8.5 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621030685
Réf. Sonepar
00080103072
Réf. Fournisseur
3RT20162BA41
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
9 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
8.5 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
3.677 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3




