Siemens Industry - CONTCT.,AC3:4KW 1NO DC12V - 3RT20161HA41

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTCT.,AC3:4KW 1NO DC12V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...12 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621114002

Réf. Sonepar

00080134130

Réf. Fournisseur

3RT20161HA41

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...12 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

8.5 A

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.677 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

contacteur de puissance, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 pôles, 12 V DC, 0,7-1,25* Uc, contacts auxiliaires : 1 NO, bornes à vis, taille : S00, non avec bloc de contacts auxiliaires extensible

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry