Siemens Industry - CONTCT.,AC3:7,5KW 1NF AC 277V 60HZ - 3RT20181AU62

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 277...277 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621030425
Réf. Sonepar
00080035557
Réf. Fournisseur
3RT20181AU62
Marque
Siemens Industry
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
277...277 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
16 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
11.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
5.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.355 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3




