Siemens Industry - CONTCT.,AC3:7,5KW 1NO DC110V - 3RT25182XF400LA2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...125 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621061740
Réf. Sonepar
00080092904
Réf. Fournisseur
3RT25182XF400LA2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
72...125 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
22 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
16 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
11.5 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
5.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.355 kW
adapté à un montage sur rail:
Oui
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


