🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,CA 277V 60HZ - 3RH21221AR60

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209867109

Réf. Sonepar

00080092886

Réf. Fournisseur

3RH21221AR60

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...440 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

-99999

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

73 mm

contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, 400 V AC, 50 Hz / 400-440 V, 60 Hz, bornes à vis, taille S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry