Siemens Industry - CONTCT.AUX.,2NO+2NF,DC24V - 3RH21221UB400KV0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621015064

Réf. Sonepar

00080101506

Réf. Fournisseur

3RH21221UB400KV0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 2 NO + 2 NF, 24 V DC, avec varistance intégrée, borne à vis, taille S00, étiquette d'emballage selon directive VW

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry