Siemens Industry - CONTCT.AUX.,3NO+1NF,AC120V 50/60HZ - 3RH21311AK20

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 120...120 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 120...120 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621013770

Réf. Sonepar

00080101377

Réf. Fournisseur

3RH21311AK20

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

120...120 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 3 NO + 1 NF 120 V AC, 50/60 Hz, bornes à vis, taille S00

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry