Siemens Industry - CONTCT.AUX.,3NO+1NF,AC208V 50/60HZ - 3RH21311AM20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...208 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621013237
Réf. Sonepar
00080101323
Réf. Fournisseur
3RH21311AM20
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
208...208 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
type de tension d'actionnement:
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
208...208 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
-99999
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
-99999
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


