Siemens Industry - CONTCT.AUX.,4NO,AC 480V 60HZ - 3RH21402AV60

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 480...480 V

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621008547

Réf. Sonepar

00080036038

Réf. Fournisseur

3RH21402AV60

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

480...480 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 4 NO, 480 V AC, 60 Hz, borne à ressort, taille S00

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry