Siemens Industry - CONTCT.AUX., 4NO, CC80V - 3RH21401BE80

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 80...80 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - -99999

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209953109

Réf. Sonepar

00080995310

Réf. Fournisseur

3RH21401BE80

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

80...80 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

4

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

-99999

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

57.5 mm

profondeur:

73 mm

contacteur auxiliaire, 4 NO, 80 V DC, bornes à vis, taille S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry