Siemens Industry - CONTCT.AUX.,7NO+1NF,DC24V - 3RH22712BB40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 7

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621016320

Réf. Sonepar

00080037278

Réf. Fournisseur

3RH22712BB40

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

7

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

-99999

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

-99999

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire, 7 NO + 1 NF, 24 V DC, borne à ressort, taille S00, bloc de contacts auxiliaires non amovible

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry