Siemens Industry - CONTCT.AUX.COUPL.,2NO+2NF,DC24V,+DIODE - 3RH21222JB40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209828056

Réf. Sonepar

00080982958

Réf. Fournisseur

3RH21222JB40

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

vis

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

73 mm

contacteur auxiliaire de couplage, 2 NO + 2 NF, 24 V DC, 0,7-1,25*Us, avec intégration d'une diode, borne à ressort, taille S00, convient pour sorties API, non extensible avec bloc de contacts auxiliaire

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry