Siemens Industry - CONTCT.AUX.COUPL.,2NO+2NF,DC30V,+DIODE - 3RH21222JC40

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 30...30 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621030692

Réf. Sonepar

00080103070

Réf. Fournisseur

3RH21222JC40

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

30...30 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

interface:

Non

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

contacteur auxiliaire de couplage, 2 NO + 2 NF, 30 V DC, 0,7-1,25*Us avec intégration d'une diode, borne à ressort, taille S00, convient pour sorties API, non extensible avec bloc de contacts auxiliaire

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry