Siemens Industry - CONTCT.AUX.FERROV.,2NO+2NF,DC24-34V,VAR - 3RH21222XB400LB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...34 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
courant de fonctionnement nominal, 400 V - 3 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621056418
Réf. Sonepar
00080105641
Réf. Fournisseur
3RH21222XB400LB2
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...34 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry