Siemens Industry - CONTCT.FERROV.,AC3:7,5KW,DC72-125V, VAR - 3RT20182XF420LA2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 72...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621016122

Réf. Sonepar

00080101612

Réf. Fournisseur

3RT20182XF420LA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal CC:

72...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

16 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

11.5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

5.5 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

7.35499 kW

adapté à un montage sur rail:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

73 mm

contacteur ferroviaire, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pôles, 72-125 V DC, 0,7-1,25* Uc, mécanisme de commande électronique, avec varistance intégrée, contacts auxiliaires : 1 NF, borne à ressort, taille : S00

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry