Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Siemens Industry - Contctr,AC-6b,16,7kVAr,1NO+2NF,AC24V50Hz - 3RT26251AB05

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209948013

Réf. Sonepar

00080037327

Réf. Fournisseur

3RT26251AB05

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

16.7 kvar

contacteur de condensateur, AC-6b 16,7 kVAr, / 400 V, 3 pôles, AC 24 V, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 2 NF, borne à vis, taille : S0

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry