En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,50kVAr,1NO+1NF,AC400V50Hz - 3RT26361AV03

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,50kVAr,1NO+1NF,AC400V50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621065786

Réf. Sonepar

00080101278

Réf. Fournisseur

3RT26361AV03

Marque

Siemens Industry

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:

50 kvar

contacteur de condensateur, AC-6b 50 kVAr, / 400 V, 3 pôles, 400 V AC, 50 Hz, contacts auxiliaires : 1 NO + 1 NF, borne à vis, taille : S2

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry