Siemens Industry - Contctr.,AC-6b,75kVAr,2NF,AC/DC83-155V - 3RT26371NF35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 83...155 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 83...155 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209953383
Réf. Sonepar
00080036483
Réf. Fournisseur
3RT26371NF35
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
83...155 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
83...155 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
83...155 V
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
puissance réactive nominale à 400 V, 50 Hz:
75 kvar

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


