🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Contr. de deport de bande, boitier metal - 3SE73101AE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Contr. de deport de bande, boitier metal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

  • nombre de contacts à poussoir champignons - 0

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209576087

Réf. Sonepar

00080957608

Réf. Fournisseur

3SE73101AE00

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP65

Contrôleur de déport de bande Boîtier métallique, 2 x M25 x1,5; 2 contacts à fermeture+2 contacts à ouverture, avec crantage selon EN ISO 13850 Déverrouillage par pression

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry