Siemens Industry - Contr. de deport de bande boitier metal - 3SE73101AE04
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts à poussoir - 1
nombre de voyants lumineux - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
nombre de contacts à poussoir champignons - 0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209576094
Réf. Sonepar
00080957609
Réf. Fournisseur
3SE73101AE04
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts à poussoir:
1
nombre de voyants lumineux:
1
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
-99999...-99999 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
métal
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP65
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


