En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Control Connecting Cable M12/M12, 0,5m - 6XV18012CE50

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Control Connecting Cable M12/M12, 0,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 0.5 m

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0.4 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857482

Réf. Sonepar

00080055241

Réf. Fournisseur

6XV18012CE50

Marque

Siemens Industry

longueur:

0.5 m

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0.4 mm²

nombre de conducteurs:

5

courant nominal:

2.5 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-15...80 °C

tension nominale (Un):

300...300 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

5.3 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

Control Connecting Cable M12-180/M12-180 ; 5 conducteurs; port IO-Link classe B ; préconn. avec connecteur M12 et prise M12 (codage A) départ de câble droit; longueur 0,5m .

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry