Siemens Industry - CONTROL.ISOLEM. 250VAC/300VDC/1-100KOHM - 3UG45822AW31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
capacité de lignes - 10 µF
valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...100 kOhm
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
fonction - pour réseaux à courant triphasé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621080468
Réf. Sonepar
00080108046
Réf. Fournisseur
3UG45822AW31
Marque
Siemens Industry
capacité de lignes:
10 µF
valeur de fonctionnement impédance 1:
1...100 kOhm
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
fonction:
pour réseaux à courant triphasé
affichage de la valeur d'isolation:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
0.078 mm
profondeur:
0.1 mm
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation DC:
24...240 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


