🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CONTROL.ISOLEMENT 250V AC / 1-100KOHM - 3UG45811AW31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CONTROL.ISOLEMENT 250V AC / 1-100KOHM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • capacité de lignes - 10 µF

  • valeur de fonctionnement impédance 1 - 1...100 kOhm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • fonction - pour réseaux à courant triphasé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621080437

Réf. Sonepar

00080108043

Réf. Fournisseur

3UG45811AW31

Marque

Siemens Industry

capacité de lignes:

10 µF

valeur de fonctionnement impédance 1:

1...100 kOhm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

fonction:

pour réseaux à courant triphasé

affichage de la valeur d'isolation:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

22.5 mm

hauteur:

78 mm

profondeur:

100 mm

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation DC:

24...240 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

4 A

relais de surveillance d'isolement pour réseaux (IT) non mis à la terre jusqu'à 400 V CA, 50-60 Hz plage de mesure 1-100 kOhm tension d'alimentation 24-240V CA / CC 22,5mm, 1 contact inverseur borne à vis

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry