🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Control M12 Plug PRO - 6GK19080DB106AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température ambiante - -40...85 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169857918

Réf. Sonepar

00080055426

Réf. Fournisseur

6GK19080DB106AA0

Marque

Siemens Industry

température ambiante:

-40...85 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

Control M12 Plug PRO ; connecteur connectorisable sur le terrain pour le raccordement de capteurs/actionneurs IO-Link ; 5 pôles ; codage A ; 1 pièce

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry