fin de vie

Siemens Industry - CONTROLEUR-LIMITEUR TEMPERATURE - 3RS11421GD80

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011209589780

Réf. Sonepar

00080958978

Réf. Fournisseur

3RS11421GD80

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de circuits de mesure:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

24...24 V

avec pinces amovibles:

Oui

mémorisation possible des défaillances:

Oui

réinitialisation externe possible:

Oui

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

plage de mesure de la température:

-99...1800 °C

largeur:

45 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

91 mm

relais de surveillance de température thermocouple J,K,T,E,N,S,R,B 2 valeurs seuil à réglage numérique -99 °C à 1800 °C (en fonction du capteur) 24 V CA-CC 2 x 1 INV + 1 NO, largeur 45mm borne à vis !!!Produit en fin de vie !! Le successeur