Siemens Industry - Cordon secteur FIELD PG M6/M5/M4/M2, USA - 6ES79005DA000XA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
couleur de gaine - noir
nombre de conducteurs - 3
type raccordement 1 - autre
type raccordement 2 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4019169047975
Réf. Sonepar
00080904879
Réf. Fournisseur
6ES79005DA000XA0
Marque
Siemens Industry
longueur:
3 m
couleur de gaine:
noir
nombre de conducteurs:
3
type raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
tension nominale (Un):
100...240 V
fréquence:
47...63 Hz
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


