Siemens Industry - Cordon secteur Field PG pour Inde, 3m - 6ES79005GA000XA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cordon secteur Field PG pour Inde, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - noir

  • nombre de conducteurs - 3

  • type raccordement 1 - autre

  • type raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622941836

Réf. Sonepar

00080294183

Réf. Fournisseur

6ES79005GA000XA0

Marque

Siemens Industry

longueur:

3 m

couleur de gaine:

noir

nombre de conducteurs:

3

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

tension nominale (Un):

100...240 V

fréquence:

47...63 Hz

conduit spiralé:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

SIMATIC IPC MD-34A ; câble d'alimentation 3 m pour Field PG M6 pour l'Inde

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry