Siemens Industry - COUPLEUR EMBR. ENS. COMP. 115 VCA/ 2 CO - LZS:RT4A4T30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIRIUS
EAN
4011209674592
Réf. Sonepar
00080967459
Réf. Fournisseur
LZS:RT4A4T30
Marque
Siemens Industry
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
230...230 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du contact:
argent-nickel (AgNi)
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
15.5 mm
hauteur:
78 mm
profondeur:
71 mm
type de tension de fonctionnement:
AC
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT II



