Siemens Industry - COUPLEUR EMBR. ENS. COMP. 24VCA/ 4 CO - LZS:PT5A5R24

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 4

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209674448

Réf. Sonepar

00080967444

Réf. Fournisseur

LZS:PT5A5R24

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

4

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du contact:

argent-nickel (AgNi)

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

27 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

72 mm

type de tension de fonctionnement:

AC

catégorie de relais selon IEC 61810-7:

RT II

relais embrochable complet, 4 contacts inverseurs, AC 24 V, module LED rouge, socle d'enfichage standard, bornes à vis, brochage 3,5 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry