Siemens Industry - COUPLEUR EMBR. ENS. COMP. 24VCC/ 1 CO - LZS:RT3B4L24

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209674646

Réf. Sonepar

00080967464

Réf. Fournisseur

LZS:RT3B4L24

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

15.5 mm

hauteur:

77 mm

profondeur:

71 mm

relais embrochable complet, 1 contact inverseur, DC 24 V, module LED rouge, socle avec séparation logique bornes à vis, brochage 3,5 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry