🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - COUTEAU SECTIONNEMENT BTHCP T1 - 3NG1202

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - COUTEAU SECTIONNEMENT BTHCP T1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • taille (DIN) - NH1

  • Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869064284

Réf. Sonepar

00080906428

Réf. Fournisseur

3NG1202

Marque

Siemens Industry

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

taille (DIN):

NH1

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

Barrette de sectionnement NH, taille 1 Poignée (de transport) isolée

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry