Siemens Industry - COUTEAU SECTIONNEMENT BTHCP T2 - 3NG1302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
taille (DIN) - NH2
Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869020389
Réf. Sonepar
00080902038
Réf. Fournisseur
3NG1302
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
taille (DIN):
NH2
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
Barrette de sectionnement NH, taille 2 Poignée (de transport) isolée


