Siemens Industry - COUTEAU SECTIONNEMENT NH - 3NG1503

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 1250 A
taille (DIN) - NH4
Dissipation thermique sous courant nominal - 0 W
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869061399
Réf. Sonepar
00080906139
Réf. Fournisseur
3NG1503
Marque
Siemens Industry
calibre/courant nominal assigné (In):
1250 A
taille (DIN):
NH4
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


