Siemens Industry - COUV. DE RECHANGE P. COL. SIGN. 8WD44 - 8WD44080XA

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - autre

  • diamètre externe - 70 mm

  • source lumineuse - sans

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS ACT

EAN

4011209767195

Réf. Sonepar

00080976719

Réf. Fournisseur

8WD44080XA

Marque

Siemens Industry

couleur:

autre

diamètre externe:

70 mm

source lumineuse:

sans

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Couvercle (remplacement), noir, Accessoires pour colonnes de signalisation, de 70 mm de diamètre