En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - COUV. JA., INT. POS. MET. LARGE, - 3SE51200AA001AG0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - -99999

  • finition de l'élément d'actionnement - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209725034

Réf. Sonepar

00080972503

Réf. Fournisseur

3SE51200AA001AG0

Marque

Siemens Industry

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP66/IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

finition de l'élément d'actionnement:

sans

finition du raccordement électrique:

autre

largeur du capteur:

56 mm

longueur du capteur:

78 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

-99999 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

-99999 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

-99999

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Couvercle jaune pour interrupteur de position en métal 3SE51, Boîtier, 56 mm de largeur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry