Siemens Industry - COUV. P. INT. POS. MET. 31 MM, JA. - 3SE52100AA001AG0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP66/IP67

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - -99999

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - -99999

  • finition de l'élément d'actionnement - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209862074

Réf. Sonepar

00080986207

Réf. Fournisseur

3SE52100AA001AG0

Marque

Siemens Industry

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP66/IP67

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

-99999

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

-99999

finition de l'élément d'actionnement:

sans

finition du raccordement électrique:

entrée de câble métrique

largeur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

53 mm

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

-99999

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

laqué / peint

orientation de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet droit

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-25...85 °C

Couvercle pour interrupteur de position métal 3SE52, pour boîtier selon EN 50047, 31 mm couleur jaune