Siemens Industry - Cover 2 x 24 MW, H: 300mm W: 600mm - 8PQ20306BA07

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 2 x 24 MW, H: 300mm W: 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174067

Réf. Sonepar

00080817406

Réf. Fournisseur

8PQ20306BA07

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron appareillage modulaire 2 x 24 UM, H : 300 mm L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry