Siemens Industry - Cover 2 x 35 MW, H: 400mm W: 800mm - 8PQ20408BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 2 x 35 MW, H: 400mm W: 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 400 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174098

Réf. Sonepar

00080817409

Réf. Fournisseur

8PQ20408BA10

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

400 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron appareillage modulaire 2 x 35 UM, H : 400 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry