Siemens Industry - Cover 3 x 24 MW, H: 450mm W: 600mm - 8PQ20456BA04

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 450 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948174104
Réf. Sonepar
00080817410
Réf. Fournisseur
8PQ20456BA04
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
450 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron appareillage modulaire 3 x 24 UM, H : 450 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


