Siemens Industry - Cover 3 x 35 MW, H: 450mm W: 800mm - 8PQ20458BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3 x 35 MW, H: 450mm W: 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174111

Réf. Sonepar

00080817411

Réf. Fournisseur

8PQ20458BA02

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron appareillage modulaire 3 x 35 UM, H : 450 mm L : 800 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry