Siemens Industry - Cover 3KL/A711/VERTICAL/H200/W600 - 8PQ20206BA11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948173855
Réf. Sonepar
00080817385
Réf. Fournisseur
8PQ20206BA11
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3KL711, 3KA711, 3 ou 4 pôles, H : 200 mm L : 600 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


