Siemens Industry - COVER 3KL50/52/3,4P/VERTICAL/H250/W600 - 8PQ20256BA05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 250 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIVACON
EAN
4042948173770
Réf. Sonepar
00080817377
Réf. Fournisseur
8PQ20256BA05
Marque
Siemens Industry
modèle:
obturateur
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
250 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
plastron 3KL5 jusqu'à 125 A 3 ou 4 pôles, H : 250 mm L : 600 mm


