Siemens Industry - Cover 3VA10_11/VERTI/3P/FI;PL/H350/W600 - 8PQ20356BA26

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA10_11/VERTI/3P/FI;PL/H350/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560304

Réf. Sonepar

00080050227

Réf. Fournisseur

8PQ20356BA26

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA10 (100 A), 3VA11 (160 A), 3 pôles, montage fixe, technique déconnectable, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : sans, H : 350 mm L : 600 mm