🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cover 3VA11/VERTI/4P/FT/H450/W600 - 8PQ20456BA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cover 3VA11/VERTI/4P/FT/H450/W600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - obturateur

  • matériau - autre

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 450 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560427

Réf. Sonepar

00080050239

Réf. Fournisseur

8PQ20456BA10

Marque

Siemens Industry

modèle:

obturateur

matériau:

autre

largeur:

600 mm

hauteur:

450 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

plastron 3VA11 (160 A), 4 pôles, montage fixe, entraînement : direct, commande rotative frontale, commande motorisée, RCD : avec, H : 450 mm L : 600 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry